Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz
Artikel-Nr.:
     223-8282818
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560507600
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen

NÖLLE Strassenbesen Piassava, 50cm, Sattelholz

Straßenbesen Piassava
• Für starke Verschmutzungen und zum Einschlämmen
• Wird bei Trockenheit leicht spröde
• Nassfest
• Sattelholz mit Stielloch
• Für Stiele mit einem 28 mm Konus
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Tiefe:
590 mm
Breite:
410 mm
Durchmesser Öffnung:
28 mm
Durchmesser Stielloch:
28 mm
Stielloch mit Konus:
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,04*
2 Tage
116
1
€ 5,59*
ab € 6,01*
€ 8,08*
2 Tage
165
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,21*
2 Tage
165
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 8,22*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 11,09*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10346
ab € 3,35*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10356
ab € 4,14*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10366
ab € 5,17*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10916
ab € 1,95*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245200
ab € 4,88*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243450
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.