| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282846 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058003484 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, blau, H770mm Standascher Diabolo • Konisch, bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlblechteilen • Pulverbeschichtet • Standfest • Das Oberteil (Alu-Schale zur Sandreduzierung) wird mit Sand gefüllt und auf das Einlegesieb aufgesetzt Hinweis: Die Zigarettenglut erlischt sofort und sicher ohne unangenehmen Geruch. Durch Aufheben des Siebes sind die Zigarettenstummel problemlos zu entfernen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 770 mm | Durchmesser: | 405 mm | Lackiert / Farbton: | blau | Ausführung Stahlblech: | Ja | Ausführung Standascher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 125,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 99,47* | € 125,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 99,76* | € 126,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 106,22* | € 134,21* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,53* | € 235,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|