Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kegelascher
>
Artikel
CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, neusilber, H770mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8282851
Hersteller:
CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4260058003637
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, neusilber, H770mm
Standascher Diabolo
• Konisch, bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlblechteilen
• Pulverbeschichtet
• Standfest
• Das Oberteil (Alu-Schale zur Sandreduzierung) wird mit Sand gefüllt und auf das Einlegesieb aufgesetzt
Hinweis: Die Zigarettenglut erlischt sofort und sicher ohne unangenehmen Geruch. Durch Aufheben des Siebes sind die Zigarettenstummel problemlos zu entfernen.
Weitere Informationen:
Höhe:
770 mm
Durchmesser:
405 mm
Lackiert / Farbton:
neusilber
Ausführung Stahlblech:
Ja
Ausführung Standascher:
Ja
... >
Lager 223
>
Betriebseinrichtung
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Standascher
,
standascher stahl silber
,
kegel standascher
,
kegelascher stahlblech
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 96,38*
€ 122,07*
Lager 2478
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 122,62*
Lager 1690
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 129,67*
Lager 1736
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 105,42*
€ 133,47*
Lager 223
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 187,98*
€ 232,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Standascher D405xH770mm anthrazit Stahlbl.TKG
TKG
350019
ab € 101,16*
Ähnlich
Standascher D405xH770mm blau Stahlbl.TKG
TKG
350015
ab € 99,40*
Ähnlich
Standascher Diabolo, konisch geformt, rot, Stahlblech, Ø 405mm, 770mm
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen