Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 80 für Rundholz, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 80 für Rundholz, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 80 für Rundholz, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283085
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410373
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 80 für Rundholz, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen für Rundholz, feuerverzinkt

Mit 2 Löchern: Ø 10,5 mm.
Materialstärke: 2,0–2,3 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0–2,3 mm
Ausführung:
für Rundrohr
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
600 mm
Durchmesser A:
81 mm
Palettenmenge:
200 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2,0 - 2,3 mm
Rohrdurchmesser:
81 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
450 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
450 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,87*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,40*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,06*
€ 10,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,70*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.