Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 80 f. Rundholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 80 f. Rundholz
Einschlagbodenhülse tzn 80 f. Rundholz
Artikel-Nr.:
     4012-131333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410373
EAN/GTIN:
     4317784410373
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse für Rundholz, feuerverzinkt

• Mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm • Materialstärke: 2,0–2,3 mm

Weitere Informationen:
A:
81 mm
C:
150 mm
D:
450 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Palettenmenge:
200 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
339
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,91*
9 Tage
321
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,92*
5 Tage
273
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 6,47*
3 Tage
338
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.