Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb, 500/450x300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb, 500/450x300x200mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb, 500/450x300x200mm
Artikel-Nr.:
     223-8283191
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121313
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb, 500/450x300x200mm

Sichtlagerkasten LK 1 B
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500/450 mm
Breite:
300 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
1 B
Innenmaß Höhe:
186 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
200 mm
Farbe/Lackierung:
gelb
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Länge:
418 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Länge:
500/450 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 18,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 18,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 19,95*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 15,43*
€ 22,08*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.