Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1B gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-60767
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121313
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Kunststoff-Sichtlagerkasten, LK 1 B Außenmaß: L x B x H: 500/450 x 300 x 200 mm Innenmaß: L x B x H: 418 x 275 x 186 mm
Weitere Informationen:
Förderanlagen geeignet:
Nein
Farbe/Lackierung:
gelb
Lebensmittelecht:
Nein
Material Kasten:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Kunststoff
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Größe/Typ:
1 B
Recyclebar:
Ja
(L x B x H):
500/450 x 300 x 200 mm
Größe:
1B
Farbe:
gelb
Länge:
500/450 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l500xb300xh200mm pe, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Sichtlagerkasten LK 1B gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 18,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 18,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 19,94*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 15,45*
€ 22,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.