Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant Trennscheibe GRANITO 350x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant Trennscheibe GRANITO 350x25,4mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant Trennscheibe GRANITO 350x25,4mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant Trennscheibe GRANITO 350x25,4mm
Artikel-Nr.:
     223-8283377
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248009047
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

NORTON Diamant Trennscheibe GRANITO 350x25,4mm

Diamantscheibe Pro Granite
• Lasergeschweißt
• Eng verzahnt
• Für Granit, harter Granit, Marmor, harte Klinker, Porphyr, Schiefer und Schamott
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25,4 mm
Anwendung:
Granit, harter Granit, Marmor, harte Klinker, Porphyr, Schiefer und Schamott
Außen-Ø:
350 mm
Bohrung-Ø:
25,4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3 mm
Eignung für Guss:
Nein
Eignung für Lack:
Nein
Eignung für Stahl:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
Eignung für Hartholz:
Nein
Eignung für Aluminium:
Nein
Eignung für Edelstahl:
Nein
Eignung für Weichholz:
Nein
Eignung für Hartmetall:
Nein
Eignung für Kunststoff:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
Nein
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 188,99*
€ 228,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 229,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 200,77*
€ 244,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 246,57*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 311,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.