Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210L
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210L
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210L
Artikel-Nr.:
     223-8283410
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF210L
EAN/GTIN:
     5701953359645
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...

SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210L

Sparrenpfettenanker SPF

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø 5 mm

ETA-07/137
Weitere Informationen:
Ausf.:
links
Basis:
Sparrenpfettenanker
Lager:
E/D/E
A [mm]:
210 mm
B [mm]:
34,5 mm
S [mm]:
2,0 mm
SST-Nr.:
SPF210L
Lochzahl:
28 St.
Vorteile:
zusätzliche Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
links
Befestigung:
Kammnägel
Gesamthöhe:
210 mm
Lochabstand:
15 mm
Oberfläche:
verzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0137
Schenkelhöhe:
140 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Schenkelbreite:
34.5 mm
Schenkellänge:
140 mm
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
2 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Holz Verbindungen von sich kreuzenden Bauteilen
Anzahl Bolzenloch:
1 St.
Höhe zum Ankerloch:
37.5 mm
Durchmesser Ankerloch:
9 mm
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
Abstand zum Bolzenloch:
14 mm
Anwendbare Materialien:
Holz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0137
Anzahl Löcher Ankerloch:
1 St.
Anzahl Löcher Flansch 1:
14 St.
Anzahl Löcher Flansch 2:
13 St.
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Anzahl Nagel Hauptträger:
7 St.
Anzahl Nagel Nebenträger:
7 St.
Durchmesser Löcher Flansch 1:
5 mm
Durchmesser Löcher Flansch 2:
5 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5132*
€ 0,6532*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5147*
€ 0,6547*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5379*
€ 0,6687*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5358*
€ 0,6758*
Lager 223
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5874*
€ 0,7374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7374*
€ 0,87751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7174*
€ 0,85371
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.