Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8286358
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910080
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 9

Strickhandschuh »PowerGrab®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Nahtlos
• Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
• Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
• Anatomische Passform
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten
Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Strickhandschuh
Branche:
Druckindustrie
Größe:
L
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Mittelstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
S-2XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Lycra®
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Latex
Eigenname Beschichtung:
CrinkleFinish
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3141
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,36*
2 Tage
156
12
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,43*
2 Tage
156
12
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,53*
7 Tage
156
12
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,58*
Lager 223
156
12
€ 8,50*
ab € 3,42*
€ 4,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.