Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Doppeltorüberfalle hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Doppeltorüberfalle hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Doppeltorüberfalle hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Doppeltorüberfalle hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8287125
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338208033
Suchbegriffe:
Doppeltor-Verriegelung
Doppeltor-Überwurf
Doppeltorriegel
Doppeltorüberwurf

POLLMANN Doppeltorüberfalle hell verzinkt

Doppeltorüberwurf für Vorhangschloß

• Hebel 370 x 30 x 8 mm
• Platten 180 x 70 x 2,5 mm
• DIN links und rechts verwendbar
• Für Vorhangschloss geeignet
• Material: Eisen, hell verzinkt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2144300
Material:
Eisen
Oberfläche:
hell verzinkt
Ausführung:
hell verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Herstellerartikelnummer:
2144300
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppeltor verriegelung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 9,96*
2 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,04*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 13,91*
1
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 14,36*
Lager 223
90
1
€ 8,50*
ab € 12,05*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.