Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10
Artikel-Nr.:
     223-8288572
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     755/10
EAN/GTIN:
     4018754031627
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP Einsteckwerkzeuge Gr 10, 20-100 Nm, 755/10

Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.


  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge (755/4-30)
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Linksanzug durch umsteckbare Einsteckwerkzeuge
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
24 mm
Länge mm (L):
318 mm
Funktionslänge:
289 mm
MA N·m:
20 N·m
Messbereich ft·lb:
15-74 ft·lb
Messbereich N·m:
20-100 N·m
Nennwert N·m:
100 N·m
Standardstichmaß:
17,5 mm
Gewicht:
635 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,55*
€ 122,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 125,69*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 130,34*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 134,52*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 157,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.