| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8291363 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784714990 |
| |
|
| | |
| FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 3.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,22* | € 0,33* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 0,22* | € 0,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,27* | € 0,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|