Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8291402
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784714952
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,0mm, rollgewalzt

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
580
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,44*
4 Tage
670
1
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,47*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,31*
€ 0,47*
10
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 0,493*
Lager 223
580
10
€ 8,50*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.