| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8291425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784708746 |
| |
|
| | |
| FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 5,3mm, geschliffen Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Weitere Informationen: | | Bohrer Schaft: | keine Angabe | Bohrer Durchmesser: | keine Angabe mm | Bohrer geeignet für: | keine Angabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,32* | € 0,51* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 0,33* | € 0,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,54* | | | | Lager 223 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 0,40* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|