Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 4,1mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8291446
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784714945
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 4,1mm, rollgewalzt

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
4.1 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,50*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,53*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,35*
€ 0,53*
10
€ 5,90*
ab € 0,336*
€ 0,546*
Lager 223
60
10
€ 8,50*
ab € 0,43*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.