Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl. Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,70mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8291706
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784725255
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 0,7mmbl.

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
0.7 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,78*
€ 1,17*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,19*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,22*
Lager 223
113
1
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.