Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8291785
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784724494
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 6,5mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
6.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,54*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.