Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 10,2mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8291885
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784711166
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 10,2mm, geschliffen

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Bohrer Schaft:
keine Angabe
Bohrer Durchmesser:
keine Angabe mm
Bohrer geeignet für:
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
190
10
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,65*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,23*
€ 1,72*
1 Tag
190
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,84*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,86*
Lager 223
190
1
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.