| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8292303 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784769570 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schneideisen EN22568 HSS M 5 Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Weitere Informationen: | | DIN: | 13 | Gewinde: | M5 in | Werkstoff: | HSS | Gewindesteigung: | 0.8 mm | Schneidrichtung: | rechts | Außen-Ø x Höhe: | 20 x 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 6,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,94* | € 7,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,98* | € 7,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,44* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|