Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 14mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8292381
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784714617
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 14,00mm

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Weitere Informationen:
Bohrer Schaft:
keine Angabe
Bohrer Durchmesser:
keine Angabe mm
Bohrer geeignet für:
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,18*
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,59*
5 Tage
170
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,70*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,75*
Lager 223
200
1
€ 8,50*
ab € 4,09*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.