| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8292518 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784728058 |
| |
|
| | |
| FORTIS Arbeitsmesser klappbar 200mm Arbeitsmesser, Hechtform Ausführung: Klinge aus rostfreiem Stahl, Hechtform, arretierbar, mit schwarzer Kunststoffbeschalung. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 90 mm | Länge geschlossen/offen: | 110/200 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784728058 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,70* | € 5,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,80* | € 6,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,83* | € 6,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,59* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|