Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid
Artikel-Nr.:
     223-8292531
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784593229
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORMAT Spiralbohrer DIN 338 HSSE 3-kant 9,5mm, GoldOxid

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
9,5 mm
Spirallänge:
81 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Stahl:
0,1 mm/U | 30 | 20 | 10
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Alu:
80
Alu > 8% Si:
50
Kupfer Cu-Leg.:
75
Beschichtung:
Gold
Herstellerartikelnummer:
4317784593229
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,56*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,42*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 5,74*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.