| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8292577 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784723923 |
| |
|
| | |
| FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS Form C, Bronce 12mm Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet. Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 5,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,17* | € 6,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,31* | € 6,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,31* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|