Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm
Artikel-Nr.:
     223-8292783
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784595575
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORMAT Spiralbohrer DIN 338TF HSSE 9,40mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, ab Ø 2,4 mm Fasen nitriert, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 3 x D geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
9,4 mm
Spirallänge:
81 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Stahl:
0,125 mm/U | 30 | 20 | 10
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Alu:
80
Alu > 8% Si:
50
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Kupfer Cu-Leg.:
75
Beschichtung:
nitriert
Herstellerartikelnummer:
4317784595575
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 6,86*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,12*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 5,49*
€ 7,70*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,73*
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 7,15*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.