Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm
Artikel-Nr.:
     223-8293383
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784585422
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl klasse 0

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,13mm

Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 0

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.

Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
1,13 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784585422
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmaß klasse 0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 11,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,32*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 12,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 12,59*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,03*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.