Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43470070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585422
EAN/GTIN:
     4317784585422
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl klasse 0
Parallel-Endmass 1,13mm Toleranz 0 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmaß klasse 0, 4317784585422;3043470070;43470070;Parallel-Endmass 1, 13mm Toleranz 0 FORMAT;4317784585422;FORMAT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,32*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 12,33*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,86*
€ 12,99*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 10,98*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.