Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einstellmass 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einstellmass 125mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einstellmass 125mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einstellmass 125mm
Artikel-Nr.:
     223-8293449
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784717069
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmass 125mm

FORTIS Einstellmass 125mm

Einstellmaß

Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Messbereich:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784717069
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 14,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 15,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 15,76*
1
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 16,44*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,38*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.