| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8293629 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784602495 |
| |
|
| | |
| FORMAT Maschinen-Gewindeformer DIN371C HSSE CUPRIC GT M4 ,6H Maschinengewindeformer Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schmiernuten und CUPRIC PVD-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Gewinde: | M4 | Steigung: | 0,7 mm | Gesamtlänge: | 63 mm | Schaft-Ø: | 4,5 mm | Schaft-Vierkant: | 3,4 mm | Kernloch-Ø: | 3,7 mm | Stahl: | 20 | 18 | Kupfer Cu-Leg.: | 15 | Beschichtung: | CUPRIC | Herstellerartikelnummer: | 4317784602495 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 11,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,97* | € 12,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 13,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,56* | € 14,08* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,54* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|