Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x13x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x13x 6mm Montage-Durchschlag 200x13x6mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x13x 6mm Montage-Durchschlag 200x13x6mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     223-8293638
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4480020
EAN/GTIN:
     4049002008078
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x13x 6mm

Montage-Durchschlag

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und poliert. Kegel geschliffen, Schaft lackiert und Schlagkopf angelassen.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
200 mm
Materialstärke:
13 mm
Herstellerartikelnummer:
448 002 0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,69*
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 12,78*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,01*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,05*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 12,18*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.