Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 22mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8293758
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784714457
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 22,00mm

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Weitere Informationen:
Bohrer Schaft:
keine Angabe
Bohrer Durchmesser:
keine Angabe mm
Bohrer geeignet für:
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
10
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 11,06*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,21*
6 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 8,89*
€ 12,28*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 12,59*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 11,29*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.