Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 100x42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 100x42mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 100x42mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 100x42mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 100x42mm
Artikel-Nr.:
     223-8294437
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784582964
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 100x42mm

mit Gewindebuchse, groß
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d:
100 mm
Gesamthöhe I:
42 mm
Magnethöhe h:
22 mm
Buchsen-Ø d1:
22 mm
Gewinde:
M12
Gewindelänge:
20 mm
Haftkraft:
900 N
Gewicht:
940 g
Herstellerartikelnummer:
4317784582964
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 12,88*
€ 18,07*
2 Tage
61
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 18,09*
4 Tage
65
€ 4,30*
ab € 13,21*
€ 18,96*
Lager 223
61
€ 8,50*
ab € 14,65*
€ 20,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,31*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.