Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Montage-Durchschlag 315x30x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 315x30x14mm Montage-Durchschlag 315x30x14mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 315x30x14mm Montage-Durchschlag 315x30x14mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     223-8294523
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4480080
EAN/GTIN:
     4049002008139
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

RENNSTEIG Montage-Durchschlag 315x30x14mm

Montage-Durchschlag

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und poliert. Kegel geschliffen, Schaft lackiert und Schlagkopf angelassen.
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Länge:
315 mm
Materialstärke:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
448 008 0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 24,42*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 18,82*
€ 24,50*
4 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 19,41*
€ 25,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,11*
€ 27,50*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 24,14*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.