| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295204 Herst.-Nr.: 44012 EAN/GTIN: 4018754000746 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 12mm - Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen: | | Stärke: | 14 mm | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 1/4" | Breite mm (b): | 20,6 mm | Länge mm (L): | 30,8 mm | Stichmaß: | 15,7 mm | Schlüsselweite [mm]: | 12 mm | Gelenkbreite: | 9 mm | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), hahnenfuß-ringschlüssel stahlwille, hahnenfuß maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,25* | € 31,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,06* | € 31,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,21* | € 31,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,63* | € 32,06* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,12* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|