| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295206 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784608244 |
| |
|
| | |
| FORMAT Werkzeugtasche Nylon Nylon-Werkzeugtasche, 27 l Robust und leicht – die modernen Helfer für Ihren Alltag Aus hochwertigem Nylon 1680 Denier gefertigt widerstehen diese Taschen rauen Arbeitsbedingungen (zum Vergleich: Textile Motorradkleidung liegt zwischen 600 und 1000 Denier). So sind sie nicht nur reiß- und abriebfest, sondern darüber hinaus auch wasserabweisend und atmungsaktiv. Gegenüber tradionellen Ledertaschen zeichnen sie sich durch ihr geringeres Gewicht und weniger Pflegebedarf aus. In Arbeitsbereichen ohne offenes Feuer oder Funkenflug sind diese Taschen daher vorteilhafte Alternativen. Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Innenmaße L x B x H: | 430 x 220 x 290 mm | Volumen ca.: | 27 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784608244 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,81* | € 31,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,91* | € 31,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,55* | € 33,15* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,05* | € 35,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,11* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|