| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295324 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784711005 |
| |
|
| | |
| FORTIS Spiralbohrer-Satz DIN338N HSS 1-10,5mm, 0,5 steigend Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3–4,2–6,8–10,2 mm. Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Bohrer Set | Bohrer Schaft: | Rundschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 21,22* | € 26,44* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,71* | € 27,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,17* | € 27,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,85* | € 28,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,10* | € 35,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|