| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295383 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784608220 |
| |
|
| | |
| FORMAT Werkzeugtasche Nylon Werkzeugtasche, Nylon, 20 l Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Lieferung ohne Inhalt. Mit Tragegriff. Ausgestattet mit: 27 unterschiedlich großen Einsteckfächern 4 Halteschlaufen 3 Halteösen 1 Schlüsselkarabiner 1 Kunststoff-Kleinteilebox 1 Clip für Bandmaße Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Innenmaße L x B x H: | 220 x 220 x 420 mm | Volumen ca.: | 20 l | Gewicht: | 1,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784608220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,37* | € 33,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,42* | € 33,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,11* | € 35,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,84* | € 37,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,45* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|