Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8295390
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784714259
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 32,00mm

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Weitere Informationen:
Bohrer Schaft:
keine Angabe
Bohrer Durchmesser:
keine Angabe mm
Bohrer geeignet für:
keine Angabe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,96*
€ 28,85*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,94*
€ 28,86*
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 29,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,69*
€ 29,58*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 28,32*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.