Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlauchschellen-Sortiment W1 12mm sortier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschellen-Sortiment W1 12mm sortier
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschellen-Sortiment W1 12mm sortier
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschellen-Sortiment W1 12mm sortier
Artikel-Nr.:
     223-8295980
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     SORT112
EAN/GTIN:
     4032104001924
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

IDEAL Schlauchschellen-Sortiment W1 12mm sortier

Schlauchschellen-Sortiment

Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W1.
Satzinhalt:
10 Schlauchschellen, Typ 020, Spannbereich 12–20 mm
7 Schlauchschellen, Typ 025, Spannbereich 16–25 mm
5 Schlauchschellen, Typ 032, Spannbereich 20–32 mm
5 Schlauchschellen, Typ 040, Spannbereich 25–40 mm
10 Schlauchschellen, Typ 050, Spannbereich 32–50 mm
10 Schlauchschellen, Typ 060, Spannbereich 40–60 mm
3 Schlauchschellen, Typ 070, Spannbereich 50–70 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A
Branche:
Handwerk
Bandbreite:
12
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Materialqualität Schelle:
W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 28,69*
€ 37,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,85*
€ 37,78*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 28,69*
€ 38,59*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 43,35*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 36,80*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.