Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm
Artikel-Nr.:
     223-8296088
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784573054
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm

FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 8,3mm

VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 3 x D

Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø m7:
8,3 mm
Spirallänge:
47 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl:
0,16 mm/U | 110 | 75 | 45
INOX ferrit./martens.:
50
INOX austenitisch:
35
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
90
Titan > 850 N/mm²:
50
Alu:
190
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
120
Gehärteter Stahl:
35
Beschichtung:
SUPRA
Herstellerartikelnummer:
4317784573054
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.