Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Messschieber digital 150mm, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150mm, links
Artikel-Nr.:
     223-8297035
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784717496
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORTIS Messschieber digital 150mm, links

Digital-Taschenmessschieber für Linkshänder

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie SR44, im Etui.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784717496
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 67,46*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 53,65*
€ 67,46*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 67,71*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 53,66*
€ 68,36*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 68,53*
€ 83,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.