Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm
Artikel-Nr.:
     223-8297776
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737654
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber

FORTIS Nuten-Messschieber digital 150/0,01mm

Digital-Taschenmessschieber mit verstellbarem Messschenkel

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
150 mm
Lieferumfang:
Baterie CR2032 3V
Ablesung/inch:
0,0005 in
Schnabelbreite:
10 mm
Schnabellänge:
40 mm
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 88,38*
€ 105,85*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 105,87*
€ 4,90*
ab € 85,87*
€ 106,16*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 106,34*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 112,92*
€ 133,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.