| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8297962 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784754118 |
| |
|
| | |
| FORTIS Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A 63-20x 80mm Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 20 mm | HSK: | 63 | Ø d2: | 52 mm | l1: | 80 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784754118 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,89* | € 93,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,75* | € 93,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,21* | € 94,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,40* | € 95,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 97,02* | € 119,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|