Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160
Artikel-Nr.:
     223-8298310
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569483506
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871

FAHRION Spannzangenfutter DIN 69871AD/B CP16 SK40-160

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO P 3 µm, DIN 69871, Form AD/B

Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/HPD/HPDD (2 µm) sowie Gewindebohrspannzangen GERC-GBD. Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität.

Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E.

Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-10 mm
SK:
40
Spannzange:
GERC16-HP/HPD/HPDD/GBD
Spannmutter:
HPC16
A:
160 mm
D:
30 mm
E:
117 mm
G:
28-45 mm
H:
16-31 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,16*
€ 163,52*
€ 4,90*
ab € 133,80*
€ 163,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,71*
€ 165,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 165,33*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 209,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 4,11*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,73*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.