Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299146 Herst.-Nr.: 3100707 EAN/GTIN: 4010886952511 |
| |
|
| | |
| GEDORE Werkstattwagen Smartline Werkstattwagen workster smartline mit 6 Schubladen Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen und Einhand-Sicherheitsverriegelung, alle Schubalden sind individuell unterteilbar. Beidseitig mit Vierkantlochung (10 x 38 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus Polypropylen mit Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante. 2 innen liegende Leichtlaufrollen sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet. Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 80; 1 x 160 mm hoch). Weitere Informationen: | | REACH: | konform | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gesamtbreite [mm]: | 625 mm | Gesamthöhe [mm]: | 900 mm | Gesamtiefe [mm]: | 510 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 48 kg | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Material: | Stahlblech | Farbe: | GEDORE blau, RAL 5017 | Schubladentyp: | 5x Typ 1, H = 80 mm 1x Typ 2, H = 160 mm | Anzahl Schubladen: | 6 | Einzelauszugssperre: | Ja | abschließbar: | Ja | Anzahl der Räder: | 4 | Arbeitshöhe: | 900 | Statische Tragkraft [kg]: | 300 kg | Tragkraft pro Schublade [kg]: | 20 kg | Bockrollen-Durchmesser (2x): | 125 | Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): | 125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,13* | € 507,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 478,28* | € 517,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 469,18* | € 522,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,07* | € 527,34* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 552,02* | € 593,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|