Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4" Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8299195
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730NR/65FK-HD
EAN/GTIN:
     4018754221554
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65 FK-HD

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

 

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4"
Breie 1:
30,6 mm
Breite 2:
58 mm
Breite mm (b):
85 mm
Feinskalenteilung:
2,5 N·m
Gewicht mit Kasten:
6188 g
Gr.:
65 FK-HD
Höhe mm (h):
70 mm
Höhe mm (h1):
25,6 mm
Höhe mm (h2):
36 mm
Länge mm (L):
944 mm
Funktionslänge:
848 mm
Messbereich ft·lb:
100-480 ft·lb
Messbereich N·m:
130-650 N·m
Skalenteilung [E1]:
50 N·m
Skalenteilung [E2]:
20 ft·lb
Gewicht:
3698 g
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 588,68*
€ 630,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 589,20*
€ 630,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 575,87*
€ 637,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 608,10*
€ 650,44*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 776,46*
€ 827,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,54*
€ 984,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,08*
€ 980,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,16*
€ 959,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,46*
€ 923,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.