BOSCH Akku-Schlagschrauber GDR 12 V -105
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch.Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf.Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen.Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min.Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert.Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku.L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X).Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)