| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306152 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314523350027 |
| |
|
| | |
| SIEVERT Aufschweissbrenner Promatic Piezo 40 mm PROMATIC DD-Brenner • Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach • Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 800 g | Leistung: | 43.5 kWh | Material: | Edelstahl | Anzahl Brennerköpfe: | 1 St. | Griffstückanschluss: | mit Steckverbindung | Durchmesser Brennerkopf: | 40 mm | Verbrauch Brenngas pro Stunde: | 3350 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,99* | € 150,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,50* | € 155,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,16* | € 155,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,77* | € 156,99* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,68* | € 163,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|