Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m
Artikel-Nr.:
     223-8306482
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216150774
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Großrolle, 0,12x13,8m

Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte

• Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche
• Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme
• 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte
• Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
• Langlebig, enthält Weichmacheranteile
• Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage
• Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
• Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag
• Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
• Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht
• Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15)
• Mehrfach geprüft und zertifiziert
• Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG
• Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog
• Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m²
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Großrolle
Stärke:
4,0 mm
Länge:
13800 mm
Breite:
120 mm
Herstellerartikelnummer:
4034216150774
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,85*
€ 79,55*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 80,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,83*
€ 83,44*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 83,90*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 81,98*
€ 102,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.