| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306543 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163917779 |
| |
|
| | |
| BANDIMEX Schlaufen 3/8" V2A, 100 Stück Schlaufen V2A • Für einfach oder doppelt geschlauftes Band • Aus Edelstahl V2A • 1 Pack á 100 Stück Weitere Informationen: | | PG: | Schlaufe V2A | Branche: | Abfallwirtschaftsindustrie | Gewicht: | 4 g | Material: | Edelstahl 1.4301 | Bandbreite: | 9.5 mm | Einsatzbereich: | Schlauchbefestigung auf Gewindeenden | Schlaufenbandtyp: | einfach | Bandbreite [Zoll]: | 3/8 in |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,71* | € 16,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 20,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,92* | € 20,87* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,12* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|